{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 45 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 125 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 515,62 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTP D063-7-22-10 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226486 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075314144 | |
Număr producător | 3107284 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
662,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
614,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 7 | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TP..1003.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |