HELI3MILL Freză 63/6S mm

Cod articol: 226486 63/6S
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală Lges 45 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
⌀ D3 59 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 122,4 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 125 mm
Frezare circulară a găurii ap 2,9 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,9 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 515,62 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TP..1003..
Denumirea producătorului HM390 FTP D063-6-27-10
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226486 63/6S
EAN / GTIN 7291075314106
Număr producător 3106426

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).