GARANT Softcut HSI cu pas îngust 50/6 mm

Cod articol: 214908 50/6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 0836..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214908 50/6
EAN / GTIN 4045197674661
Număr producător 214908 50/6

Descriere

Execuţie:

Oţel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Locaş precis al plăcuţelor datorită momentului de strângere ajustat. Distanţă largă şi îngustă dintre dinţi pentru strategie individuală de frezare.

Aplicaţie:

Mai ales pentru maşini cu motor slab şi pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereurotită în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 6 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Softcut HSI cu pas îngust  50/6 mm

GARANT Softcut HSI cu pas îngust 50/6 mm

La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
582,98 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
374,92 €
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
375,95 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
586,07 €
Utilizarea frezei Frezare pe colţ Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ Frezare pe colţ
Lungimea totală Lges 40 40 40 40
Răcire interioară da da da da
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 0836.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.. 130708
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 50 50 50 50
Tip produs Freză Freză Freză Freză