SOMT 083604 PDER, HB7520, Tip: ST900

Cod articol: 214918 ST900
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,95 € / buc.
La cerere
În stoc
635 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 083604 PDER
Tip ST900
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Număr producător 214918 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.