{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 97 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,32 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 44,85 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215850 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197221759 | |
Număr producător | 215850 50/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90° 50/6 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
375,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
582,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
374,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
586,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |