APMT 100305 TR ST1400

Cod articol: 215879 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,35 € / buc.
La cerere
În stoc
2.033 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 100305 TR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,1 mm
Grosimea plăcii 3,5 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215879 ST1400
EAN / GTIN 4045197554475
Număr producător 215879 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
440
Oţel < 750 N/mm²
P
310
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
250
Oţel < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită şi formă elicoidală a muchiilor aşchietoare.

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 şi 215870.
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.