APMT 100305 TR ST1400

Cod articol: GG2127 ST1400
Setați prețul 50 buc. (6,98 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 100305 TR
Categorie HB7515
Materialul sculei carbură
Avans fz per dinte 0,1 mm
Grosimea plăcii 3,5 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2127 ST1400
EAN / GTIN 4067263078814
Număr producător GG2127 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
440
Oţel < 750 N/mm²
P
310
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
250
Oţel < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și capete de frezat la 90° GARANT și HOLEX codurile 215800215870.

Conţinut:

50 × 215879 ST1400

Notă:

Valori de referinţă
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.