{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 37 mm | |
Lungimea totală Lges | 85 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,32 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,85 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215800 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702661 | |
Număr producător | 215800 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
213,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
320,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
142,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală Lges | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |