Capete de frezat la 90° 14/1 mm

Cod articol: 215800 14/1
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 14 mm
Număr de dinţi Z 1
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 37 mm
Lungimea totală Lges 85 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 26,8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,55 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 9,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Număr producător 215800 14/1

Descriere

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate materialele.
  • Frezare pe colţ şi frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinţei.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
  • Înlocuiţi şuruburile de strângere ale plăcuţei amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături