{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 195 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 61 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,53 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 26,85 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215800 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197281210 | |
Număr producător | 215800 32/3L |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° 32/3L mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
391,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
387,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 55 | 40 |
Lungimea totală Lges | 195 | 210 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 29 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Tip produs | Freză | Freză |