SOET 083604 PDER, HU7810, Tip: ALU

Cod articol: 214914 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,35 € / buc.
La cerere
În stoc
548 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOET 083604 PDER
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214914 ALU
EAN / GTIN 4045197706607
Număr producător 214914 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.