Freză unghiulară 90° MEV 32/2L mm

Cod articol: 226400 32/2L
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 65 mm
Lungimea totală Lges 200 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 59 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,44 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 26,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226400 32/2L
EAN / GTIN 4960664914210
Număr producător THN08495

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături