TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tip: S

Cod articol: 226445 S
Reducere
21,36 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,70 € 21,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,25 € 17,80 € / buc.
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip S
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA6535
Materialul sculei Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOMT 060508ER-SM
Avans fz 0,08 mm - 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226445 S
EAN / GTIN 4960664914036
Număr producător TMA40002

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor, cu o construcţie unică a sfărâmătorului de aşchii la plăcuţele amovibile. Unghiul maxim axial de aşchiere de 17° asigură forţe scăzute de tăiere.

Aplicaţie:

Geometria SM este prima Opţiune pentru forţe mai mici de tăiere.