Freză unghiulară 90° MEV 20/2L mm

Cod articol: 226400 20/2L
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 150 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 35 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,8 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 14,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226400 20/2L
EAN / GTIN 4960664914197
Număr producător THN08493

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături