TOMT 060508ER-GM S

Cod articol: 226442 S
Reducere
20,34 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,24 € 20,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,70 € 16,95 € / buc.
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip S
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie CA6535
    Materialul sculei Carbură
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOMT 060508ER-GM
    Avans fz 0,08 mm - 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 226442 S
    EAN / GTIN 4960664914005
    Număr producător TMA40001

    Tabel de aplicaţii

    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Evacuare îmbunătăţită a aşchiilor, cu o construcţie unică a sfărâmătorului de aşchii la plăcuţele amovibile. Unghiul maxim axial de aşchiere de 17° asigură forţe scăzute de tăiere.

    Aplicaţie:

    Geometria GM este prima alegere pentru prelucrarea universală.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături