Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/5mm

Cod articol: 226400 50/5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 120 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
⌀ D3 45 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 95 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 98 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,26 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 44,25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226400 50/5
EAN / GTIN 4960664914111
Număr producător THN08485

Descriere

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.