Freză unghiulară 90° MEV 25/2L mm

Cod articol: 226400 25/2L
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 6 mm
    Lungime activă L1 50 mm
    Lungimea totală Lges 170 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 20 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 45 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,6 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 19,25 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă TOMT060508
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 226400 25/2L
    EAN / GTIN 4960664914203
    Număr producător THN08494

    Descriere

    Execuţie:

    Freză de înaltă performanţă cu plăcuţă amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colţ, frezarea canalelor şi prelucrare înclinată la forţe reduse de tăiere şi stabilitate crescută.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături