• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Freză frontală 70° MFK cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile PN.., ⌀ D / Număr de dinţi Z: 80/8mm

Cod articol: 223300 80/8
Reducere
689,69 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Număr de dinţi Z: 8
  • Unghi de reglare κ: 70
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 8
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 70 grad
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de tăiere ap max 6 mm
⌀ exterior maxim Dmax 89 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă PN.. 1106
Pană de fixare 229720
Şurub pentru pană de fixare 229721
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 223300 80/8
EAN / GTIN 4960664732722
Număr producător THN08100
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Execuţie:

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic şi foarte mic pentru productivitate maximă la aşchierea fontei.

Avantaj:

  • Prelucrare economică şi stabilă mulţumită plăcuţelor amovibile pentagonale cu 10 tăişuri.
  • Forţe reduse de aşchiere datorită designului echilibrat al sculei şi unghiului mare de aşezare.