{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 93 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,42 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 41,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221965 50/8 | |
EAN / GTIN | 2050001929983 | |
Număr producător | TX781477 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 50/8 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
538,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
488,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 |
Unghi de reglare κ | 15 | 20 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ tăişului DC | 50 | 50 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,42 | 0,47 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 41,3 | 42,4 |