{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 73 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,55 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221965 40/7 | |
EAN / GTIN | 2050001942012 | |
Număr producător | TX781475 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 40/7mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
450,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
384,19 €
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |