{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 97 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,4 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 43,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221965 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058781 | |
Număr producător | TX782238 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 52/5mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
479,13 €
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
392,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
347,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Unghi de reglare κ | 15 grad | 9 grad | 16 grad |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
⌀ tăişului DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,4 grad | 0,48 grad | 0,92 grad |