Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 63/8 mm

Cod articol: 221965 63/8
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 8
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 56 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 119 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,32 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 54,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de reglare κ 15 grad
Fz Helix 0,8
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221965 63/8
EAN / GTIN 2050002058798
Număr producător TX781994

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături