{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată; Frezare circulară | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 77 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,52 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 33,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221965 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929976 | |
Număr producător | TX781872 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 42/7 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
429,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
383,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 15 | 20 |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) ;Prelucrare înclinată ;Frezare circulară | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 42 | 42 |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 | 82 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |