{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 11 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 104 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 229 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 248 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,17 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 103,3 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221908 125/11 | |
EAN / GTIN | 4059782503953 | |
Număr producător | 5665943 |