{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungimea totală Lges | 25 mm | |
Filet de prindere M | M8 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 21 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,73 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XP.. 0603 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221905 16/2 | |
EAN / GTIN | 4059782500846 | |
Număr producător | 5681105 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 16/2 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
182,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
183,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M8 | M8 | M8 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XP.. 0603 | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 5 | 8 | 10 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |