XDLW...SR-S 06 mm

Cod articol: 221926 06

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,50 € / buc.
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XPLW060308-SR-D
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SC6525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,37 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221926 06
EAN / GTIN 2050001742551
Număr producător 5653585

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
155
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.