{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDLW090408-SR-D | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | SC6525 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 2,01 mm | |
Avans fz per dinte | 0,2 mm - 3 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221926 09 | |
EAN / GTIN | 2050001735188 | |
Număr producător | 5655255 |