{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 31 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,3 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,97 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNMU040310.. | |
Unghi de reglare κ | 17 grad | |
Denumirea producătorului | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Număr producător | 3336672 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă Weldon, ⌀ DC / număr de dinți Z: 16/2
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
305,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
205,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
199,31 €
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,3 grad | 3,73 grad | 2,39 grad |
Tip produs | Freză de copiat | Freză de copiere | Freză de copiere |