GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă 100/9 mm

Cod articol: 215122 100/9
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Tang
⌀ tăişului DC 100 mm
Număr de dinţi Z 9
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 12 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.. 130708
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215122 100/9
EAN / GTIN 4045197861443
Număr producător 215122 100/9

Descriere

Execuţie:

Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile amplasate tangenţial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de aşchiere.

Notă:

Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Power Tang" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături