LOEU 130708 TR-H, HB7515, Tip: ST1400

Cod articol: 215136 ST1400
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,80 € / buc.
La cerere
În stoc
3.932 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOEU 130708 TR-H
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215136 ST1400
EAN / GTIN 4045197866868
Număr producător 215136 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Oţel < 1400 N/mm²
P
95
Oţel < 50 HRC
H
45
GG(G)
K
250
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 8 mm