LOEU 130708 R-L, HB7940, Tip: TI

Cod articol: 215142 TI
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,80 € / buc.
La cerere
În stoc
2.125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOEU 130708 R-L
Tip Ti
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7940
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,12 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215142 TI
EAN / GTIN 4045197867001
Număr producător 215142 TI

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 8 mm