LOEU 130708 R-L, HB7635, Tip: INOX

Cod articol: 215139 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,80 € / buc.
La cerere
În stoc
4.833 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă LOEU 130708 R-L
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,14 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215139 INOX
EAN / GTIN 4045197866875
Număr producător 215139 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 8 mm