{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 93 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214200 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197194480 | |
Număr producător | 214200 80/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cap de frezat frontal la 45° cu tăiş pe dreapta, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/6mm
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
493,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
495,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
491,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
463,50 €
347,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ exterior maxim Dmax | 93 mm | 93 mm | 89 mm | 92,1 mm |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |