GARANT Softcut 45° Freză frontală ultraperformantă 40/3 mm

Cod articol: 213555 40/3
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 52,2 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.T1305; XEEW1305
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213555 40/3
EAN / GTIN 4045197953421
Număr producător 213555 40/3

Descriere

Execuţie:

Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus. Silenţiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.

Notă:

Folosiţi şurubelniţa dinamometrică TQ GARANT Cod 211750 3,0 cu tijă Cod 674252 15IP.