Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT 250/16 mm

Cod articol: 213555 250/16
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Număr de dinţi Z: 16
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 250 mm
Număr de dinţi Z 16
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 262,3 mm
Lungimea totală Lges 63 mm
⌀ orificiu prindere 60 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.T1305; XEEW1305
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213555 250/16
EAN / GTIN 4045197953704

Descriere

Execuţie:

Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus. Silenţiozitate ridicată datorită geometriei individuale a sculei.
Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Notă:

Folosiţi şurubelniţa dinamometrică TQ GARANT Cod 211750 3,0 cu tijă Cod 674252 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături