{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 112,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213555 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197953636 | |
Număr producător | 213555 100/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° Freză frontală ultraperformantă, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 100/8mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
585,04 €
437,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
627,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
634,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da | nu | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |