{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 172,3 mm | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213555 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953681 | |
Număr producător | 213555 160/12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Softcut® Freză frontală ultraperformantă 45° GARANT 160/12 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
983,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.050,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 12 | 12 |
⌀ orificiu prindere | 40 | 40 |
⌀ exterior maxim Dmax | 172,3 | 173 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 160 | 160 |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |