GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 50/5 mm

Cod articol: 213006 50/5
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Q
    ⌀ tăişului DC 50 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă cu alezaj
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 40 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 90 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 98 mm
    Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,92 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 37,55 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812
    Unghi de reglare κ 15 grad
    Fz Helix 0,8
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213006 50/5
    EAN / GTIN 4062406266745
    Număr producător 213006 50/5

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

    Piese de schimb:

    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături