{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 144 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 158 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,76 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 60,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212817 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197939401 | |
Număr producător | 212817 80/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 80/6 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
485,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
477,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
541,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Unghi de reglare κ | 11 | 12 | 16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
⌀ D3 | 64 | 59 | 64 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |