{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 84 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,51 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 30,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212817 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939357 | |
Număr producător | 212817 50/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 50/4 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
303,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
374,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
379,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 30,34 mm | 28,5 mm | 31,07 mm |