XDMT120516ZDSR, HB4030, Tip: ST1400

Cod articol: 212889 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,05 € / buc.
La cerere
În stoc
1.879 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMT120516ZDSR
Tip ST400
Categorie HB4030
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1,3 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 1,2 mm
Grosimea plăcuţei S 5.56 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212889 ST1400
EAN / GTIN 4045197943187
Număr producător 212889 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
240
Oţel < 1400 N/mm²
P
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max