XDMT120516ZDSR INOX

Cod articol: 212893 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,05 € / buc.
La cerere
În stoc
826 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMT120516ZDSR
Tip INOX
Categorie HB4130
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1,2 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 1,2 mm
Grosimea plăcuţei S 5.56 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212893 INOX
EAN / GTIN 4045197943200
Număr producător 212893 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max