{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 72 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,25 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 27,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212809 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074807 | |
Număr producător | 212809 42/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 42/4mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
335,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
353,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
373,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | XD.. 120408 | XOMU094812 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 mm | 21 mm | 32 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,25 grad | 0,84 grad | 1,16 grad |