{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 30 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,23 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 15,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212809 30/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939166 | |
Număr producător | 212809 30/3 |