{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,35 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 25,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212809 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939197 | |
Număr producător | 212809 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 40/4 mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
324,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
361,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Răcire interioară | da | da |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 25,43 | 27,55 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |