{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 22 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 180 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 36 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 42 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,89 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,13 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOM.060310 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212803 22/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938282 | |
Număr producător | 212803 22/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 22/3 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
284,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
269,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 15 | 15 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 180 | 85 |
⌀ tăişului DC | 22 | 22 |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 20 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 36 | 36 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 42 | 42 |