XOMT060310ZZER TI

Cod articol: 212842 TI
Reducere
16,14 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,40 € 16,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,00 € 13,45 € / buc.
La cerere
În stoc
1.079 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMT060310ZZER
Tip Ti
Categorie HB4430
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 0,5 mm
Grosimea plăcuţei S 3.18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Număr producător 212842 TI

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max