{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Lungimea totală Lges | 28 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,26 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,13 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOM.060310 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212804 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939005 | |
Număr producător | 212804 20/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power 20/3 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
223,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
233,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12 | 14 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,13 | 12,4 |