XOMT060310ZZSR, HB4130, Tip: INOX

Cod articol: 212836 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,14 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,45 € / buc.
La cerere
În stoc
1.809 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMT060310ZZSR
Tip INOX
Categorie HB4130
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,9 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 0,8 mm
Grosimea plăcuţei S 3.18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212836 INOX
EAN / GTIN 4045197942586
Număr producător 212836 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max