GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari 20/3 mm

Cod articol: 212803 20/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Q
    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 12 mm
    Lungime activă L1 100 mm
    Lungimea totală Lges 180 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 32 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
    Frezare circulară a găurii ap 0,3 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,26 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,13 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XOM.060310
    Unghi de reglare κ 15 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212803 20/3
    EAN / GTIN 4045197938275
    Număr producător 212803 20/3

    Descriere

    Piese de schimb:

    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături